- ハンドミキサー HM-PRO6J用 クイジナート 80776169

ハンドミキサー HM-PRO6J用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード80776169品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質:ステンレス・POM樹脂
HM-PRO6J専用生クリーム・卵白用部品。
ダブルビーターは直径2.2mmのステンレスワイヤーを使っているのに対して、シェフズウィスクではシルキーな泡立ちを実現するためにステンレスワイヤーを1mmまで細くして、5本のワイヤーにしました。
きめ細かさを優先したため、極細ワイヤーを使用しています。
ボールに当たってワイヤーが切れる場合がございます。十分に注意してご使用ください。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×70×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする