HRX11W2 ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事 80778479

HRX11W2 ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事 80778479
HRX11W2 ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事 80778479

ライティングダクトレール用スポットライト器具

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプΦ70 スタンダード
ホワイト
口金E11
内容量1台注文コード80778479品番HRX11W2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。

ホワイト材質(本体)スチール質量(g)228タイプΦ70 スタンダード寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×203定格電圧100V50/60Hz口金E11定格消費電力(W)100まで口径E11防水非対応角度調節上下75°、左右350°
注意
※本商品にLEDランプの付属はありません。別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 作業用照明

ダクトレールに取り付けて、照明用に使います。
角度調節も出来ますから、便利に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする