LIFEMAX
ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
4L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80779706
品番
MS3126
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
抗菌防臭加工と冷感効果加工されたドライポロシャツ。世界150ブランドで採用されている銀イオンによるポリジン加工された生地で作られました。2026年5月より順次入庫予定。LIFEMAXブランドより。
色
ブラック
サイズ
4L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
身幅(cm)
64
色番
16