ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW

ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW - LIFEMAXボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW - LIFEMAXボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW - LIFEMAXボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW - LIFEMAXボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW - LIFEMAXボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW - LIFEMAXボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW - LIFEMAXボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW - LIFEMAX

抗菌防臭加工と冷感効果加工されたドライポロシャツ。世界150ブランドで採用されている銀イオンによるポリジン加工された生地で作られました。2026年5月より順次入庫予定。LIFEMAXブランドより。

混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779600MS3126ネイビー4L502575
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80779706MS3126ブラック4L502575
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80779758MS3126ネイビーLL462473
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80779819MS3126ネイビーM422368
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80780327MS3126ホワイトLL462473
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80780431MS3126ホワイトL442471
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80780476MS3126ホワイト4L502575
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80780616MS3126ブラックL442471
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80780869MS3126ネイビーS402265
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781316MS3126ホワイトM422368
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781465MS3126ネイビー5L522675
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781508MS3126ブラックM422368
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781630MS3126ホワイト5L522675
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781639MS3126ブラックS402265
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781657MS3126ネイビーL442471
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781745MS3126ブラック5L522675
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781928MS3126ブラック3L482575
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80781937MS3126ブラックLL462473
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80782059MS3126ホワイトS402265
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80782068MS3126ネイビー3L482575
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
80782269MS3126ホワイト3L482575
¥3,400
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする