MS1154 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80779767

※NEWカラー

4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
色アイアンネイビー
内容量1枚注文コード80779767品番MS1154
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

着る人の快適さから、環境負荷の低減へ
ニオイを抑えることは、洗濯を減らすこと。
それは、環境への負荷を減らすという選択でもあります。
スウェーデン発の抗菌防臭技術 Polygiene(R) StayFresh(ポリジン・ステイフレッシュ)は、 銀イオンの力によって繊維上の菌の増殖を抑制し、 汗のニオイや部屋干し臭の原因を「発生源から」防ぐ加工技術です。

色
アイアンネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
47
仕様
抗菌防臭、吸水速乾、UVカット
素材
ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)
色番
408
身丈(cm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする