MS1175 楊柳Tシャツ LIFEMAX 80779785

MS1175 楊柳Tシャツ LIFEMAX 80779785
MS1175 楊柳Tシャツ LIFEMAX 80779785
MS1175 楊柳Tシャツ LIFEMAX 80779785

楊柳Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
色ブラック
内容量1枚注文コード80779785品番MS1175
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

繊細なしぼ感が生む、涼やかなニュアンス。
楊柳特有の縦の凹凸がさらりとした着用感を叶えるTシャツ。

色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25.5
身幅(cm)
60
素材
綿100%
色番
16
身丈(cm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする