LIFEMAX
楊柳Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
XL
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80779977
品番
MS1175
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
繊細なしぼ感が生む、涼やかなニュアンス。
楊柳特有の縦の凹凸がさらりとした着用感を叶えるTシャツ。
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
22.5
身幅(cm)
54
素材
綿100%
色番
8
身丈(cm)
70