研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です)0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。