LIFEMAX
10.2オンススーパーヘビーウェイトガゼット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
XL
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80780117
品番
MS1185
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
10オンスにガゼット仕様が仲間入り。
タフな着心地はそのままに、1枚でも存在感抜群のヘビーウェイトTシャツ。
色
チャコールグレー
サイズ
M
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
54
素材
綿100%
色番
22
身丈(cm)
67