曜日別特売
HKB-CSLCLC1-050 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780125

HKB-CSLCLC1-050 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780125
HKB-CSLCLC1-050 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780125
HKB-CSLCLC1-050 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780125
HKB-CSLCLC1-050 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780125
HKB-CSLCLC1-050 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780125

光ファイバケーブル_コード集合型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)50
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
内容量1本注文コード80780125品番HKB-CSLCLC1-050
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。
10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。

形状丸型補強ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZRケーブル長(m)50コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)1310、1550ケーブル外径(Φmm)7.5材質(外被)LSZH使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
注意
※本製品はLSZH素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする