HKB-CSOM3SCSC-200 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780204

HKB-CSOM3SCSC-200 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780204
HKB-CSOM3SCSC-200 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780204
HKB-CSOM3SCSC-200 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780204
HKB-CSOM3SCSC-200 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780204
HKB-CSOM3SCSC-200 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ 80780204

光ファイバケーブル_コード集合型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)200
内容量1本注文コード80780204品番HKB-CSOM3SCSC-200
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
VCSEL(面発光レーザ)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

形状丸型補強アクア(水色)規格10GBASE-SR/SWケーブル長(m)200コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用外径(mm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0(850μm)、1.0(1300μm)研磨PC研磨
注意
※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする