曜日別特売
KB-SL5STPS-03W LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライ 80780378

KB-SL5STPS-03W LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライ 80780378
KB-SL5STPS-03W LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライ 80780378

LANケーブル_CAT5e_STPやわらか

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
ホワイト
内容量1本注文コード80780378品番KB-SL5STPS-03W
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

形状極細ケーブルホワイト規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85ケーブル長(m)3構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする