MS3126 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW LIFEMAX 80780476

MS3126 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW LIFEMAX 80780476
MS3126 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW LIFEMAX 80780476
MS3126 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW LIFEMAX 80780476
MS3126 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW LIFEMAX 80780476
MS3126 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW LIFEMAX 80780476
MS3126 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW LIFEMAX 80780476

ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ4L
内容量1枚注文コード80780476品番MS3126
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

抗菌防臭加工と冷感効果加工されたドライポロシャツ。世界150ブランドで採用されている銀イオンによるポリジン加工された生地で作られました。2026年5月より順次入庫予定。LIFEMAXブランドより。

色
ホワイト
サイズ
4L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
身幅(cm)
64
色番
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする