※NEWカラー
LIFEMAX
ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
L
M
S
XL
XS
XXL
XXXL
XXXXL
色
ケイコウイエロー
アイアンネイビー
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
ブラック
ホワイト
ラズベリーレッド
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80780528
品番
MS1165
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ
抗菌防臭加工でスポーツにも最適
色
ケイコウイエロー
サイズ
XL
肩幅(cm)
42
身幅(cm)
56
色番
40
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
身丈(cm)
74