曜日別特売
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078

KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078
KU-CCP60L20TK USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80781078

USBTypeCケーブル_USB2.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード80781078品番KU-CCP60L20TK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

質量(g)約64規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-Cコネクタオス(L型)-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Type-Cコネクタオス)難燃性VW-1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする