曜日別特売
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105

KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105
KU-CCP60SM10BK USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ 80781105

USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む)
ブラック
内容量1本注文コード80781105品番KU-CCP60SM10BK
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。
シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。
コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。
PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。
USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A)ブラック質量(g)16ケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:14.6×10.3×4.6(ABSカバー)動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする