NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428

NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428
NT-WL26BK テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 80781428

テンキー_ワイヤレス_プログラマブルNT-WL26BK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80781428
品番
NT-WL26BK
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。

セット内容
製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)
テンキー/約160、レシーバー/2
スイッチ
メンブレン
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6
動作力
60±15g
インターフェース
USB
キー数
27キー
使用電池
充電池
通信距離
10m
キーストローク(mm)
3.8±0.3
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
角度調節
あり
注意
※シールは同梱していません。
※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。
※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする