サンワサプライ
サンワサプライの メガホン・ホイッスル・マイク
サンワサプライの 拡声器スピーカー
ACアダプタ_MM-SPAMP17用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80781489
品番
P-SP-AC3
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
MM-SPAMP17専用のACアダプタです。
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用。
質量(g)
約146
出力
15V/2.4A 36W
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.3×43.8×57.5
入力
100〜240V 50/60Hz 0.9A