コネクタ形状PC接続端子:USB A
USBハブ:USB Aメス・USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/3ポート
対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB
質量(g)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.8×7×125.8対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)動作環境温度/0~40℃・湿度/0~80%(結露なきこと)スロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ