MS1175 楊柳Tシャツ LIFEMAX 80781815

MS1175 楊柳Tシャツ LIFEMAX 80781815
MS1175 楊柳Tシャツ LIFEMAX 80781815
MS1175 楊柳Tシャツ LIFEMAX 80781815

楊柳Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
色ネイビー
内容量1枚注文コード80781815品番MS1175
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

繊細なしぼ感が生む、涼やかなニュアンス。
楊柳特有の縦の凹凸がさらりとした着用感を叶えるTシャツ。

色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
57
素材
綿100%
色番
8
身丈(cm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする