MS1185 10.2オンススーパーヘビーウェイトガゼット LIFEMAX 80782016

MS1185 10.2オンススーパーヘビーウェイトガゼット LIFEMAX 80782016
MS1185 10.2オンススーパーヘビーウェイトガゼット LIFEMAX 80782016
MS1185 10.2オンススーパーヘビーウェイトガゼット LIFEMAX 80782016

10.2オンススーパーヘビーウェイトガゼット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色ホワイト
内容量1枚注文コード80782016品番MS1185
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

10オンスにガゼット仕様が仲間入り。
タフな着心地はそのままに、1枚でも存在感抜群のヘビーウェイトTシャツ。

色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
54
素材
綿100%
色番
15
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする