MS1165O ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80782120

NEWサイズ

MS1165O ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80782120
MS1165O ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80782120

ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXXXXL
色ブラック
内容量1枚注文コード80782120品番MS1165O
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ
抗菌防臭加工でスポーツにも最適

色
ブラック
サイズ
XXXXL
肩幅(cm)
49.5
身幅(cm)
68
色番
16
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
身丈(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする