MS1165 ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80782156

※NEWカラー

MS1165 ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80782156
MS1165 ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80782156

ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXS
色ラズベリーレッド
内容量1枚注文コード80782156品番MS1165
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ
抗菌防臭加工でスポーツにも最適

色
ラズベリーレッド
サイズ
XS
肩幅(cm)
34
身幅(cm)
44
色番
403
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
身丈(cm)
62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする