油圧ダンパー ADAシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード80782478品番ADA730MTP-DD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

調整されたモーション制御が容易に
Enidineレート制御は、ある位置から別の位置にメカニズムが移動するのに必要な速度または時間を調整するために使用されます。それらは実績のある技術を使用して、各種製品アプリケーションの性能を向上させます。ADAシリーズ製品は、通常、空気圧シリンダ、リニア スライド、蓋、およびその他の可動機構の制御に使用されます。
レート制御を使用する利点を以下に示します。
機械寿命の延長-ADAシリーズを使用すると、制御されていない機械操作に起因する機械への衝撃や振動を大幅に低減します。これにより、機械の損傷、ダウンタイム、メンテナンスコストが削減され、機械寿命が向上します。
生産品質の向上-ノイズ、振動、損傷の影響などの制御されていないモーションの悪影響は緩和または排除され、生産品質が向上します。
より安全な機械操作-レート制御は、予測可能な、信頼性の高い、制御された機械操作を提供することによって、機械および機器オペレータを保護します。
競争上の優位性-機械および最終製品は、生産性の向上、寿命の延長、メンテナンスの削減、より安全な操作により、価値がより高くなります。Enidineは、張力、圧縮、または両方向のモーション制御を提供する広範な油圧供給制御を提供します。アジャスタブルおよびノンアジャスタブル改ざん防止モデルは、特定のアプリケーション要件に合わせて利用できます。レート制御は単一のオリフィス製品であるため、ピストンロッドが一定の速度で動く場合、Enidineシリンダ速度制御によって提供される抵抗力は、通常、ストローク全体にわたって一定です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする