曜日別特売
HM-39955 HM-39955 不織布3層サージカルマスク 個装30枚入 アゼアス 80782794

HM-39955 HM-39955 不織布3層サージカルマスク 個装30枚入 アゼアス 80782794
HM-39955 HM-39955 不織布3層サージカルマスク 個装30枚入 アゼアス 80782794
HM-39955 HM-39955 不織布3層サージカルマスク 個装30枚入 アゼアス 80782794
HM-39955 HM-39955 不織布3層サージカルマスク 個装30枚入 アゼアス 80782794
HM-39955 HM-39955 不織布3層サージカルマスク 個装30枚入 アゼアス 80782794

HM-39955 不織布3層サージカルマスク 個装30枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード80782794品番HM-39955
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンター
BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、
人工血液バリア試験(16.0Kpa):実測平均値〇
耳掛け6mm紐
オメガ型立体設計。
樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。
三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。
マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。
1枚から持ち運び可能な個包装タイプです。

用途医療用、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175サイズふつう構造3層ひもタイプ耳掛け
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※細かい粉じんや油などは浸透しますのでご注意ください。
※また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取扱う作業には使用しないでください。
※万一、本製品の使用でかゆみなどの症状が発生した場合や、臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
※ノーズフィットピースは樹脂製ですが、取り扱いにご注意ください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※可燃性のため、高熱・火気にご注意ください。
※本製品は1 回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする