曜日別特売
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038

NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038
NK-2767 ひのきスノコベッド ロータイプ 中居木工 80783038

ひのきスノコベッド ロータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台サイズワイドシングル注文コード80783038品番NK-2767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

細部までこだわり抜いた折りたたみすのこベッド
すのこはひのき天然木を使用
スプリング式のため折りたたみは驚くほどスムーズに
掘り込み式の持ち手 邪魔にならないすっきりデザイン
畳やカーペットの上でも跡がつきにくい仕様
丸みを持たせたデザインで怪我防止の安全設計
折りたたんだ際は独立式で立つ仕様 キャスター付で掃除の際もラクラク
折りたたみ時に指を挟みこんで怪我をしないよう配慮した安全の設計

用途ふとんやマットレスの下に。すのこベッド すのこ スノコ 折りたたみベッド 布団干し 布団干し機能 ベッド ベッドルーム 寝室 天然木 通気性 ヒノキ 檜 ひのき 国産 日本産 省スペース材質フレーム:ラバーウッド(オイルステイン塗装)●すのこ:ひのき(国産天然木、無塗装)質量(kg)23サイズワイドシングルタイプワイドシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106.5×199×23.5折りたたみ寸法(cm)高さH×幅W:114×29
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする