I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255

I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255
I-541 折りたたみ&脚付きバスケットACOT 伊勢藤 80784255

折りたたみ&脚付きバスケットACOT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード80784255品番I-541
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

脚付きバスケットで腰の負担を軽減、ラクラクお洗濯 使用後はたたんでコンパクトに収納

材質ポリプロピレングリーン高さ(mm)610質量(g)1558縦(mm)300横(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする