- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360

- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360
- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360
- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360
- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360
- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360
- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360
- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360
- 持ち運びできる段ボールストッカープラス コジット 80784360

持ち運びできる段ボールストッカープラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784360
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

段ボールは 刺して束ねる。段ボールの整理・移動に!片手で運べる握りやすいグリップで疲れにくい。先端を突き刺してまとめるだけ。面倒な紐通しもラクラク。スライドするだけロック機能付で持ち運びスムーズ。紐を通せるフック付。

材質
ポリエチレン、ABS樹脂、ステンレス鋼
質量(g)
54.2
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
12×3×17.5
注意
※作業時は、周りに人がいない事を確認し本品先端の近くに絶対に手を近づけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする