アスベル
エミール 風呂イス S25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
80784395
品番
A5305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
銀イオン配合。標準的な高さで座りやすい風呂イス。湯おけを床置きした時やバスカウンターを利用しする時も楽な高さ。
材質
本体=PP、スベリ止め=PE
色
グレー
高さ(mm)
270
質量(g)
1265
縦(mm)
263
横(mm)
340