曜日別特売
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509

GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509
GS-289 ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow 80784509

ストロー型浄水器 中空糸膜フィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80784509
品番
GS-289
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

アウトドアから災害時への備えまで。軽量コンパクトな携帯浄水器です。厚生労働省のっ厳しい水質基準をクリアし、0.01μの高性能浄水フィルターを採用、川の水や雨水、風呂の残り水さえも清潔な飲料水になります。フィルター交換が一切不要で500mlペットボトル1.6万本に相当する8000Lの浄水が可能。付属のストローや ウォーターバッグはもちろん、ペットボトルと組み合わせることであらゆるシーンでご利用いただけます。

付属品
本体、ホース、ウォーターバッグ、取扱説明書
仕様
総ろ過水量(L):8000
寸法(mm)
直径40×高さ153
質量(g)
65
ろ過精度(μm)
0.01
ろ過流量
1(L/分)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする