コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518

コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518
コーデュラブラック 1482 エギングサイドプロ L.S.D. DESIGNS 80784518

エギングサイドプロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色コーデュラブラック
内容量1個注文コード80784518品番コーデュラブラック 1482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

フロントのワイドエギポケットには3号が約20本、3.5号が約18本収納可能。フロントポケットのエギ本数だけでしっかり戦えます。エギシートはマジックテープで簡易固定されており、交換が可能。シートは全面シートとなっており、小型のエギなら縦に並べて収納も可能。透明シートはご自身が必要な長さでカットして使用。 【メインポケットにはLエギケースクラスをゆったり2つ収納可能】エギポケットにエギを収納し、メインポケットにはルアーやワームを入れて「マルチバッグ」としてもおすすめで、ランガンや遠征にも長けている。 フロントのエギポケットには塩噛み対策にビスロンを使用し、エギからでる塩で固まって開け閉めしにくくなるのを防止。最前面マチ付きポケットはリーダーやパーツ入れに最適。背面にはイカ袋などを収納できる袋ポケットを2箇所装備。両サイドにはカスタムベースを用意し片側にロッドホルダー、片側にエギポーチなどアイテムを使って自分に合ったカスタムが可能。ロットホルダーSPなどを使用しイカギャフやタモなどの装備も可能。 ギアの装着に便利なDカンを8箇所に配置。ショルダーベルトは脱着が簡単で可動域が広い丸型バックルを採用。 両サイドにごむべるとを採用、手を拭くタオルや、サングラス置きなどに。汚れや水に強い撥水加工生地使用。

用途
プロギアバックシリーズ第5弾、竹本プロ監修のエギング専用モデル。【エギングバックシリーズ小型大容量サイドタイプ】フロントポケットがワイドに開き、エギチェンジがスピーディー!実釣テストを重ね、使いやすさを追求したエギング専用ショルダーバッグ。エギンガータケちゃんプロデュースの実践仕様。右利き、左利きどちらでもバランスよく装着しやすい設計に。
色
コーデュラブラック
材質
コーデュラ:コーデュラ610デニール/ポリエステル100%、ジッパー:ナイロン・ビスロン、テープ:ポリエステル、スライダーと引き手:亜鉛合金、プラーコード:TPU、樹脂パーツ(バックルやSカン等):POM(ポリアセタール)
寸法(cm)
リアH30xW30(ショルダーベルト除く)、フロントH18xW26、ショルダーベルト30~120
収納の目安
メインポケット:Lサイズエギケースx2個、フロントエギスペース:3.5号クラス18~20本、フロントジップポケット:リーダー・スナップ等
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。 *写真は実際の色味と異なる場合がございます。*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。*縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。*商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。*デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。*防水ではありません。*ジッパー部分は撥水ではありません。*数値はすべて概寸です。*商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする