コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561

コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561
コーデュラコヨーテブラウン 1488 エギポーチプロダブル L.S.D. DESIGNS 80784561

エギポーチプロダブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色コーデュラコヨーテブラウン
内容量1個注文コード80784561品番コーデュラコヨーテブラウン 1488
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

ダブルになり、フロントエギポケットだけでなく、後部にもポケットを用意することで、スマートフォンや車のカギ、シンカー類などエギ以外の物も収納可能。フロントポケットにリーダー類、エギポケットにエギ、後部ポケットにシンカーなどダブルポーチ一つで全て揃い、手軽にランガンを楽しむことができる。ジッパーをビスロンにすることで、塩噛みへの耐久性がさらに増し強度もアップ。エギングの際、このポーチ一つですべてが揃い、更に別売のショルダーベルトを組み合わせればショルダーポーチとしても使用可能。エギは3.5号が6本、脱着式シートを2シート配置。ショルダーバッグ仕様、ポーチ仕様、ゲームベスト装着仕様の3Wayタイプ(*ショルダーベルトは別売)。裏にあるベルトで固定できるため、様々なゲームベストに使用可能。磯場のランガン、堤防のランガン、ちょっとした帰り道に、車でエギをチョイスしていく方になど幅広い使い方にオススメ!エギルームはワンタッチ開閉が可能なクイックオープンクローズシステム採用で、スピーディーなエギ交換が可能。(上部のストッパーベルトにマジックテープとホックを装備) コーデュラファブリックを使用し、高い撥水性はもちろん軽量で擦れに強く抜群の耐久性。ランガンスタイルのエギンガーにおすすめで、特に小さいエギを使用する秋~冬にはベストマッチ。

用途
プロギアバックシリーズ第6弾、竹本プロ監修のエギング専用モデル。コンパクト設計で、3.5号6本収納できるランガン特化エギポーチ。<プロギアバックシリーズ>著名プロ、各地の釣り名人と作り上げるハイスペックシリーズ。エギポーチプロ、エギポーチプロミニの中間サイズであり、上位モデルでもある。新機能を追加したエギングランガン特化モデル
色
コーデュラコヨーテブラウン
材質
コーデュラ:コーデュラ610D/ポリエステル100%、フォーム(中のクッション素材):ポリエステル、クリアシート:PVC、ジッパー:ビスロン、スライダーと引き手:亜鉛合金、プラーコード:TPU、樹脂パーツ(バックルやSカン等):POM(ポリアセタール)
寸法(cm)
本体H19xW11.5xD7.5(ショルダーベルト除く)、ショルダーベルト:20~130(幅4)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。 *写真は実際の色味と異なる場合がございます。*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。*縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。*商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。*デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。*防水ではありません。*ジッパー部分は撥水ではありません。*数値はすべて概寸です。*商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする