曜日別特売
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130

商品パッケージ画像

RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130
RZ402 ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785130

ウレタン背抜き手袋 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋
サイズM
色本体:ブラック、裾:イエロー
全長(cm)23
内容量1袋注文コード80785130品番RZ402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
18ゲージタイプ

用途
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
色
本体:ブラック、裾:イエロー
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
(樹脂部)ポリウレタン、(繊維部)ポリエステル・天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
手のひらコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする