曜日別特売

18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組

18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 - 丸和ケミカル18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 - 丸和ケミカル18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 - 丸和ケミカル18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 - 丸和ケミカル18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 - 丸和ケミカル18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 - 丸和ケミカル18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 - 丸和ケミカル18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 - 丸和ケミカル

18ゲージ編みの超極薄手袋です。
その名の通り、まさに素手感覚で作業ができます。
通常よりも柔軟性に優れたポリウレタン樹脂を使用し、より作業性を追及した手袋です。
手袋の材質にナイロンを使用し、スムーズな着用感です。
本品はターコイズ・ピンク各5双の2色アソート品(色指定不可)です。

用途
精密作業に。
軽作業などに。
ゲージ数
18
内容量
1組(10双)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
918-M 0357886803578868918-Mネイビー/ベージュ(2色・5双アソート)M22817
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
918-L 0357978703579787918-Lブラック/レッド(2色・5双アソート)L238.518
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
918-S 0358093203580932918-Sターコイズ/ピンク(2色・5双アソート)S20716
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする