曜日別特売
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349

商品パッケージ画像

CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349
CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785349

ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
手のひらまわり(cm)22
内容量1箱注文コード80785349品番CD721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。
防爆対策品(垂直抵抗値:1.0 × 108Ω未満)
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
全長30cmロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。
手にフィットするため、細かい作業に適しています。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
薬品・溶剤の飛沫からの手の保護に。
防爆対策が必要な環境での作業に。
器具の取り扱いに。
メンテナンス作業に。
化学防護手袋のインナーとして。
サイズ
L
手のひらまわり(cm)
22
材質
(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.16
色
ブラック
入数(枚)
100
規格
JIS T 8116に準拠(適合)
機能
タッチパネル対応、静電気対策品
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
ディスポ
注意
※ご使用の前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください
※[危険]
※1. 引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
※2. 常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。
※[警告]
※1. 対応可能な薬品・溶剤は限られます。ご使用の前に手袋の耐薬品性に関する情報を参照した上で使用可否をご確認ください。
※2. ご使用の前には必ず手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。異常が認められる場合は使用しないでください。
※3. 本品は使い切り手袋です。使用後は廃棄し、再使用しないでください。
※4. 薬品・溶剤に触れた時点から手袋被膜への透過が始まります。人体に影響を与える薬品・溶剤の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
※5. 使用後の手袋は溶剤を吸収している可能性があります。そのまま室内に放置すると、手袋から発生したガスが充満し危険です。安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。
※6. 手袋の保管状況や使用方法が、耐久性に影響を与えることがあります。
※7. 常温の環境下でご使用ください。
※[注意]
※1. 使用中に、かゆみ・かぶれ・発疹等の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※2. 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※3. 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※4. 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※5. 手に傷がある場合、薬品・溶剤が傷口から体内に取り込まれるおそれがあります。手に傷が認められる場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※6. 薬品・溶剤が付着した手袋を脱ぐときは、薬品・溶剤が人体に付着しないよう注意してください。
※7. 防爆対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
※8. 電気を通しやすい手袋です。感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※9. 保管する時には直射日光・高温多湿を避け、オゾン発生源から離れた涼しい場所に保管してください。
※10. 人体に影響を与える薬品・溶剤が付着している場合は、安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする