曜日別特売
1470-5P-S タフレッド アトム 80785401

 

1470-5P-S タフレッド アトム 80785401
1470-5P-S タフレッド アトム 80785401
1470-5P-S タフレッド アトム 80785401
1470-5P-S タフレッド アトム 80785401
1470-5P-S タフレッド アトム 80785401
1470-5P-S タフレッド アトム 80785401
1470-5P-S タフレッド アトム 80785401

タフレッド

(143件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5双)
サイズS
全長(cm)20.9
内容量1袋(5双)注文コード80785401品番1470-5P-S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。
背抜きコーティングなので通気性に優れています。
天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。

サイズ
S
全長(cm)
20.9
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.2
材質
ナイロン
色
レッド/ブラック
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
通気性、伸縮性、耐久性
入数(双)
5
質量(g/双組)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:143 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19996585
2026-09-11
用途: アルバムの梱包作業
卸売・小売業

手が小さく指も短めなのでSSサイズは本当に有難いです。
ピッタリなので指先も余らないし、グリップもしっかり効いていて重いものも掴みやすく重宝しています。

2026-02-26
用途: 倉庫内のダンボール商品の取扱
リック株式会社 様

この手袋は我が職場の定番、花ですね。持った時の食い付きが抜群。他にも同じような商品が多く有るけど、手のひらへのフィット感と、ゴム引き部分の滑りにくさ、ついでに言うと背抜き部分がある為ベットリ感が無いのが良い。ほめすぎかな?

2026-06-04
用途: 農作業、庭の手入れ等
民宿桜荘 様(サービス業)

手にフィットして、指先の作業も着用のまま出来て使用感が良い。

2026-04-08
用途: 商品 箱詰め

商品の箱詰めをするとき 手にフィットしているので作業がしやすい  通気性に優れていて長時間使用しても蒸れない

2025-11-17
用途: 農作業に使用
農・林・水産業

手にフィットして使いやすい。尚且つ耐久性もあるので。従来は布製の軍手を使っていましたが、もう戻れません。

2025-07-25
用途: 荷物の積み込み
製造業

グリップが効いて重い荷物も持ちやすいです。
何色かあると使い分けができてよいのですが・・・
品質的には満足しています。

2025-07-21
用途: 庭の作業用に
教育・研究機関

庭木の剪定作業や、野菜や果樹の作業に使っています。
重宝しております。

2025-07-17
用途: 掃除、荷物運搬

リピート購入です
CEマークも付いており環境負荷物質非含有対応品なので安心して使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする