AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ
NGN-14B
注文コード
80785890
品番
N-MGW16-E-18B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付穴径(Φmm)
16.4~16.8
ねじ長さ(mm)
15
ねじの呼び
M16x1.5
材質
66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色
黒
適合チューブ
NGN-14B
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
チューブ最大径(Φmm)
18.3
グリーンマーク
認定