コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チューブNGN-36B注文コード80786425品番N-MGW40-E-42B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。

使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付穴径(Φmm)40.6~41.2ねじ長さ(mm)20ねじの呼びM40x1.5材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)適合チューブNGN-36BRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合チューブ最大径(Φmm)43グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183823
2021-03-26
用途: タカチプラボックスからの配線取り出しに。
運輸・通信業

タカチには同様の製品が無いので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする