曜日別特売
SEC-STAND-BAR-M 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ 80787205

SEC-STAND-BAR-M 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ 80787205
SEC-STAND-BAR-M 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ 80787205
SEC-STAND-BAR-M 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ 80787205
SEC-STAND-BAR-M 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ 80787205
SEC-STAND-BAR-M 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ 80787205
SEC-STAND-BAR-M 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ 80787205

防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80787205
品番
SEC-STAND-BAR-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

天井に防犯カメラを設置する際、ねじだけでは落ちそうで心配になりませんか?
こちらの天井吊り下げ式カメラブラケットなら設置用プレート付きで天井にしっかりと設置。
薄い天井でも安心して設置できます。
角度の調整も可能なので、お好みの角度で設置可能です。
こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。

用途
ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け
付属品
天井吊り下げ式ブラケット、取り付けボックス(円)、取り付けプレート
質量(g)
約150
サイズ(cm)
最長39
耐荷重(kg)
約2(固定方法によっては差が生じます)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする