曜日別特売
PS-EE-2G/1AC/24DC/75W/SC スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト 80787370

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は番号など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
番号
1234301
注文コード
80787370
品番
PS-EE-2G/1AC/24DC/75W/SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC

番号
1234301
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする