AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルねじ込みホールプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
PG11
注文コード
80789724
品番
SPB-HEX-PG11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途
空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
適合ワッシャー
WE18-160x240x17-B
ねじの呼び
PG11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ長C2(mm)
8
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
20
グリーンマーク
認定