SPB-HEX-M12 メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80790406

SPB-HEX-M12 メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80790406
SPB-HEX-M12 メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80790406
SPB-HEX-M12 メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80790406

メタルねじ込みホールプラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)ねじの呼びM12x1.5注文コード80790406品番SPB-HEX-M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

金属製で耐衝撃など剛性に優れています。

用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)適合ワッシャーWE18-105x170x14-Bねじの呼びM12x1.5RoHS指令(10物質対応)対応ネジ長C2(mm)8グリーン購入法適合スパナサイズ(mm)15グリーンマーク認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする