曜日別特売
BB-14 すりすり足裏洗い サンコー[日用品] 80791211

BB-14 すりすり足裏洗い サンコー[日用品] 80791211
BB-14 すりすり足裏洗い サンコー[日用品] 80791211
BB-14 すりすり足裏洗い サンコー[日用品] 80791211
BB-14 すりすり足裏洗い サンコー[日用品] 80791211

すりすり足裏洗い

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80791211
品番
BB-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

お風呂のイスに座ったままラクな姿勢で足裏を洗えます。

材質
【表面】ポリエステル【芯材】ウレタンフォーム【裏面】基布:ポリエステル100%【すべり止め】アクリル樹脂【フック】ポリプロピレン
寸法(mm)
220×280×13
色
グレー
耐熱温度(℃)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする