サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドCBNインサート S-RNUN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
80793645
品番
S-RNUN120300HU SBN30
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
SBN30
寸法S(mm)
3.18
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法INSD(mm)
12.7