フェリック
ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー 4XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80794037
品番
VSN267-ネイビー-4XL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4XL
混率(%)
綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
身幅(cm)
70
生地
厚さ:5.8オンス
身丈(cm)
84