曜日別特売
TLP-4500 レーザーポインター 3in1レーザー テージー 80795560

TLP-4500 レーザーポインター 3in1レーザー テージー 80795560
TLP-4500 レーザーポインター 3in1レーザー テージー 80795560

レーザーポインター 3in1レーザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80795560
品番
TLP-4500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

3 種類の照射マーク (矢印 ・ ドット ・ アンダーライン) を簡単シンプル操作

仕様
【レーザー素子】可視光赤色半導体レーザー
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
93×28.5×15.5
質量(g)
42(電池を含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)
25±5
波長(nm)
635~640(赤色光)
到達距離(m)
ドット:50~60、矢印:10~15、アンダーライン:7~8
ビーム径
ドット:8~10mm(5m先)、矢印:15~20mm(3m先)、アンダーライン:100~~150mm(5m先)
電池寿命
約30~40時間(連続使用時)
レーザー出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする