曜日別特売
EHP-DF18IMBK-EC USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m エレコム 80797976

EHP-DF18IMBK-EC USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m エレコム 80797976
EHP-DF18IMBK-EC USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m エレコム 80797976
EHP-DF18IMBK-EC USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m エレコム 80797976
EHP-DF18IMBK-EC USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m エレコム 80797976
EHP-DF18IMBK-EC USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m エレコム 80797976
EHP-DF18IMBK-EC USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m エレコム 80797976
EHP-DF18IMBK-EC USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m エレコム 80797976

USB Type-C イヤホン 有線 インナーイヤー型 マイク付き 通話可能 DAC搭載 高音質 音量調節 1.2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
80797976
品番
EHP-DF18IMBK-EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

通話・音楽・動画・ゲームに便利なUSB Type-C(TM)接続の有線イヤホンです。変換ケーブルや充電、面倒な設定は不要で、DAC搭載により、スマートフォンに挿すだけですぐに使えます。バランスの良い高音質と、耳への負担が少ないインナーイヤー型で、長時間の装着も快適。簡単操作の通話対応リモコンマイク付きで便利に使用できます。

用途
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォンやタブレットで使える有線イヤホンです。
厳しい耐久性試験をクリアした、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」のため、安心して使用できます。
メーカー測定基準に準拠
圧迫感のない開放式のインナーイヤー型です。耳への負担が少なく長時間でも快適で、周囲の音も聞こえるので安心です。
Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの良い高音質での再生が可能です。
USB Type-Cコネクターで直接接続するため、スマートフォンやタブレットなど複数のデバイスで使え、音声の遅延や途切れもなく動画鑑賞やゲームをストレスなく楽しめます。
DAC搭載タイプなので、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種に接続するだけで使用できます。
全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲームを始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコンマイクで音量調節やハンズフリー通話を手軽に操作できます。さらに、センターボタンを長押し(2秒以上)するだけで、スマートフォンを取り出さずに音声アシスタントを呼び出すことも可能です。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどは一切不要です。
ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
ブラック
型式
インナーイヤー型
質量(g)
約2.4 ※ケーブル含まず
ケーブル長(m)
約1.2(Y型)
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ
対応機種
USB Type-C(TM)を搭載したスマートフォン、タブレット ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
イヤホン(片耳):(約)17.6×16×40※ケーブル含まず
動作環境
温度:-20~65℃、相対湿度:20%~80%(結露なきこと)
保証期間
1年間
防塵防水性能
無し
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
21
ドライバーユニット(Φmm)
14.2ダイナミックドライバー
最大許容入力(mW)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする