曜日別特売
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290

 

6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290
6300095243 布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク 五十星 80798290

布帛の騎士 MW小花柄 エプロン/ハンカチ ベージュ&ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80798290
品番
6300095243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

「布帛の騎士」は、洋服を食事の汚れから守る新エチケットアイテムです。ハンカチに内蔵されたストラップを引いて、ボタンを調整して首にかけるだけでエプロンになります。会食やランチ中の食べこぼしから洋服を守ります。ミラクルウェーブ生地の特徴は優れた吸水性で汚れをしっかりキャッチ、速乾性に優れ、繰り返し使用可能、しわになりにくく、型崩れしません。

用途
食事で洋服を汚したくない方に。
色
ベージュ&ピンク
質量(g)
42
寸法(cm)
50×50
材質(ストラップ)
ポリエステル
注意
※撥水加工はしていません。大量の水を防ぐものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1につき¥300/税込¥330
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする