曜日別特売
6300095247 布帛の騎士 ドット柄 エプロン/ハンカチ ピンク 五十星 80798308

 

6300095247 布帛の騎士 ドット柄 エプロン/ハンカチ ピンク 五十星 80798308
6300095247 布帛の騎士 ドット柄 エプロン/ハンカチ ピンク 五十星 80798308
6300095247 布帛の騎士 ドット柄 エプロン/ハンカチ ピンク 五十星 80798308
6300095247 布帛の騎士 ドット柄 エプロン/ハンカチ ピンク 五十星 80798308
6300095247 布帛の騎士 ドット柄 エプロン/ハンカチ ピンク 五十星 80798308
6300095247 布帛の騎士 ドット柄 エプロン/ハンカチ ピンク 五十星 80798308

布帛の騎士 ドット柄 エプロン/ハンカチ ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80798308
品番
6300095247
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ハンカチに内蔵されたストラップを引いて首にかけるとエプロンです。外出先での食事も安心!持ち運びに便利な『布帛の騎士』が、ハンカチからエプロンに早変わり。洋服の食べこぼし・シミを気にせず、スマートに食事を楽しめます。綿100%で肌触りも良く、洗濯機で気軽に洗えます。

用途
食事で洋服を汚したくない方に。
色
ピンク
質量(g)
47
寸法(cm)
50×50
材質(ストラップ)
ポリエステル
注意
※撥水加工はしていません。大量の水を防ぐものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1につき¥300/税込¥330
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする