使用例
大一産業
パワークッション 100cm巾×2m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グリーン
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80799577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
究極の衝撃緩衝性クッション床材で事故を未然に防ぎます。水ハケが良く、プールサイドなどの水周りや屋外でのタフな使用にも対応しています。
用途
水周り、プールサイド、屋内、屋外
色
ブルー
材質
発泡塩化ビニール(芯地ポリエステル)
厚さ(mm)
約10
質量(kg/m
2
)
約6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません